KR-NDクロ アートライン 潤芯 油性マーカー補充インキ シヤチハタ 00654062

アートライン 潤芯 油性マーカー補充インキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード00654062 品番KR-NDクロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油性ペン独特のニオイを抑えた、アルコール系インキ使用。インキを補充することで、よりながく使うことができ、省資源にも役立ちます。

インク色 適合アートライン潤芯油性マーカー角5(K-199)、潤芯油性マーカー丸2(K-177) 用途潤芯マーカーのインキ補充に。 成分油性顔料 種別油性 寸法(mm)60×16×115
注意
※潤芯油性マーカー専用の補充インキです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする