※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
照光式スイッチ DPシリーズ
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
00654229
品番
DP1-120-Z
参考基準価格(税別)
¥3,648
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
0.8±0.3
タイプ
非照光式
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-25〜+75
定格
最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA
接点
銀メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-25〜+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
20万回
耐電圧(V)
AC250V 1分間(LED端子間は除く)
作動力
0.93±0.29N