※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「長次郎窯」 そば丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654544
品番
AN70G
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
内若草
サイズ
特大
容量(mL)
1350
直径(Φmm)
Φ198
高さ(mm)
80
TKG品番
9-2391-0202
TKG品番(2017)
6-2183-0202