※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 押しボタンスイッチ
照光式スイッチ TRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
LED色
黄
注文コード
00654597
品番
TR2-21-L8
参考基準価格(税別)
¥1,598
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
LED色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(接触機構)ラバーコンタクト
ストローク(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
定格
DC12V 10mA Max. 10μA Min
接点
金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
LED色
黄
保存温度範囲(℃)
-40〜+70
接触抵抗(Ω)
500以下(DC2V 1mA 1.47N {150gf}荷重時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バウンシング
3ms以下(初期値)
電気的寿命
10万回
耐電圧(V)
AC250 1分間
作動力
0.98±0.39N