曜日別特売
AN72G メラミン「長次郎窯」 丼 千羽鶴印(エンテック) 00654666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン「長次郎窯」 丼

(2件のレビュー)
内若草
直径(Φmm)Φ229
容量(mL)2000
高さ(mm)91
内容量1個注文コード00654666品番AN72G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン内若草容量(mL)2000直径(Φmm)Φ229高さ(mm)91TKG品番9-2391-0502TKG品番(2017)6-2183-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 日常的に使っています。
サービス業

以前、大容量の中華丼が欲しくて「メラミン「雷門竜」 高台丼」を購入して気に入って使用しています。今回、同じ物が欲しかったですが、取り扱い終了になっており、同様の大容量の丼を探した結果、この丼を購入しました。
容量は満足していますが、色とデザインが中華風ではない為、残念です。
ちゃんぽん用の大容量の中華丼(メラニン製)が欲しいです。
また取り扱ってほしいです。

対象商品 : 00654657
2021-03-30
用途: 蕎麦二人前が入る容器。
製造業

蕎麦が二人前入る容器、どんぶりを探していた。
この容器だけです。
当方の目に適ったのは。
実際には、蕎麦好きの当方が掛蕎麦1.5人分が余裕で入る高台付きのどんぶりが欲しかったのです。
見事ヒットしました。
陶器ではなく、プラスチック系食器によく使われているメラミン材質なのですがそれでいいと思います。
このサイズで陶器だと、持ちあげるのが至難になりますので。
当方にとっては、とてもいい品物に巡り合えたなと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする