千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「長次郎窯」 羽反り丼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654718
品番
AN60B
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
内黒
サイズ
大
容量(mL)
1030
直径(Φmm)
Φ172
高さ(mm)
84
TKG品番
9-2391-0701
TKG品番(2017)
6-2183-0801