JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車道具
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車スポンジ/ブラシ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 洗車スポンジ
洗車用スポンジ5個入り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00654800
品番
593290
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
用途
洗車用品
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
115×220×60
危険物の類別
非危険物
入数(個)
5
スタイル
平面