メラミン「信楽」そば丼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00654833 品番 MM101
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器 材質メラミン サイズ 容量(mL)820 直径(Φmm)Φ186 高さ(mm)75 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-2391-1101 TKG品番(2017)6-2183-1201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする