関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「信楽」そば丼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00654842
品番
MM100
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
小
容量(mL)
750
直径(Φmm)
Φ174
高さ(mm)
75
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-2391-1201
TKG品番(2017)
6-2183-1301