メラミン「信楽」 深丼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00654867 品番MM108
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)960 直径(Φmm)Φ170 高さ(mm)80 TKG品番9-2391-1401 TKG品番(2017)6-2183-1501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00654867
2018-07-12
用途:
食事
民生児童委員 様 (その他業種)

地震でも割れない食器でこれからは食事を楽しんで行きたいと購入したました。少々割高でしたが、安心出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする