※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の ロッカスイッチ
ロッカースイッチ SLE10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
端子形状
タブ端子#187 TAB(t=0.8)
注文コード
00654877
品番
SLE10A5-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子形状
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ特性
ON-OFF
端子形状
タブ端子#187 TAB(t=0.8)
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格
最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(端子-端子間)(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2〜4V 1A)
保存温度範囲(℃)
-40〜+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間(端子-端子間)
作動力
2.45〜12.7N