千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「くの字」 そば丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00654982
品番
AN70K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
特大
容量(mL)
1350
直径×高さ(mm)
198×80
TKG品番(2017)
6-2183-2401