M59 エコ丼 関東プラスチック工業 00655025 M59 エコ丼 関東プラスチック工業 00655025

エコ丼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00655025 品番 M59
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一見普通の丼でもスープを大幅に削減できます。
お客さまと環境に優しい食器です。
大切なスープを節約できます。
スープの絶対量が減るので、塩分、脂肪分が気になるお客様にヘルシーメニューを提供できます。

食器の種類和食器 材質メラミン ブラック 容量(mL)1050(すり切り)、600(くびれ線まで) 直径(Φmm)210 高さ(mm)78 TKG品番9-2392-1002 TKG品番(2017)6-2184-1002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする