関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコそば丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655043
品番
M109
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一見普通の丼でもスープを大幅に削減できます。
お客さまと環境に優しい食器です。
大切なスープを節約できます。
スープの絶対量が減るので、塩分、脂肪分が気になるお客様にヘルシーメニューを提供できます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
黒
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
74
TKG品番
9-2392-1102
TKG品番(2017)
6-2184-1102
食器洗浄機
業務用