TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 色とくさ うどん鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655052
品番
IT777
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(g)
238
容器(mL)
900
直径×高さ(mm)
166×82
TKG品番
9-2392-1301
TKG品番(2017)
6-2184-1301