TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 丸紋 うどん鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655068
品番
MM777
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(g)
238
容器(mL)
900
直径×高さ(mm)
166×82
TKG品番
9-2392-1401
TKG品番(2017)
6-2184-1401