千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「織部」 角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655262
品番
OB16
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
サイズ
中
高さ(mm)
20
短辺(mm)
91
長辺(mm)
198
TKG品番
9-2397-2201
TKG品番(2017)
6-2187-1601