千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「織部」 角皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655278
品番
OB17
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
色
織部
サイズ
小
高さ(mm)
15
短辺(mm)
85
長辺(mm)
134
TKG品番
9-2397-2202
TKG品番(2017)
6-2187-1602