TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小うどん鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
00655332
品番
773B
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
黒
容量(mL)
710
直径×高さ(mm)
149×76
TKG品番
9-2400-2601
TKG品番(2017)
6-2187-2201