TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 小うどん鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン内黒
注文コード
00655357
品番
773GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄機対応
色
グリーン内黒
容量(mL)
710
直径×高さ(mm)
149×76
TKG品番
9-2400-2603
TKG品番(2017)
6-2187-2203