TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン うどん鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ウルミ内黒
注文コード
00655418
品番
UBK757
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.229
色
ウルミ内黒
容量(mL)
860
直径×高さ(mm)
165×78
TKG品番
9-2400-2802
TKG品番(2017)
6-2187-2402