関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」角煮物鉢 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655603
品番
M333K
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
タイプ
蓋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
124×124×38
TKG品番
9-2398-0602
TKG品番(2017)
6-2188-0702