関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」茶椀蒸 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655637
品番
M228K
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
280
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ94×59
TKG品番
9-2398-0801
TKG品番(2017)
6-2188-0901