関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」浅鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00655795
品番
M318K
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
サイズ
小
直径×高さ(mm)
Φ114×41
TKG品番
9-2398-1802
TKG品番(2017)
6-2188-1902
食器洗浄機
業務用