関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「かりん」角新香皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655856
品番
M335K
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
角皿
色
白
高さ(mm)
22
短辺(mm)
100
長辺(mm)
100
TKG品番
9-2398-2401
TKG品番(2017)
6-2188-2501