関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
メラミン「かりん」湯呑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00655865
品番
M314K
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
メラミン「かりん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
190
色
白
直径×高さ(mm)
Φ95×56
TKG品番
9-2398-2501
TKG品番(2017)
6-2188-2601