メラミン「花紋」茶椀蒸 身

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00656014 品番M228KA
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)280 タイプ 直径×高さ(mm)Φ94×59 TKG品番9-2399-0601 TKG品番(2017)6-2189-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする