ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
水彩絵の具 エフ水彩 ラミチューブ入り 単色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00656078
品番
WFR-T01
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。
キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
色
レモンいろ
容量(mL)
5
質量(g)
10
本体寸法(mm)
20×13×74
グリーン購入法
適合