関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「花紋」丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00656136
品番
M326KA
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
27
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ160×27
TKG品番
9-2399-1501
TKG品番(2017)
6-2189-1501
食器の種類
和食器