関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「花紋」丸皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656145
品番
MS640KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
直径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。
形状
楕円皿
材質
メラミン
色
白
直径×高さ(mm)
Φ200×30
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2189-1601
食器の種類
和食器