メラミン「花紋」小皿

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00656215 品番M8KA
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器 材質メラミン 仕様洗浄機対応 直径×高さ(mm)Φ94×20 TKG品番9-2399-1901 TKG品番(2017)6-2189-2301 食器洗浄機業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00656215
2021-11-01
用途:
タン塩のレモン汁
飲食業

色が白だけでなく花柄が良い、またその花柄が派手でなく丁度いい派手さ、気にならない、でも
ワンポイントちなる、少し品が上がる
そんな感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする