関東プラスチック工業
関東プラスチック工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
関東プラスチック工業の グラス・食器・カトラリー
関東プラスチック工業の マグカップ・グラス・コップ
メラミン「なんてん」湯呑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656346
品番
M314N
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
メラミン「なんてん」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
容量(mL)
190
色
白
直径×高さ(mm)
Φ95×56
TKG品番
9-2399-2901
TKG品番(2017)
6-2189-3301