千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「雪ん子」 のぞき角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656565
品番
YK44
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
メラミン「雪ん子」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角
高さ(mm)
25
短辺(mm)
62
長辺(mm)
90
TKG品番
9-2400-0701
TKG品番(2017)
6-2190-1501