AK13 メラミン「赤絵」 丸皿 千羽鶴印(エンテック) 楕円皿 白色 和食器 00656696

メラミン「赤絵」 丸皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00656696 品番AK13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状楕円皿 サイズ 直径×高さ(mm)Φ183×18 TKG品番(2017)6-2190-2502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする