千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「赤絵」 丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656705
品番
AK14
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
色
白
サイズ
小
直径×高さ(mm)
Φ110×17
TKG品番
9-2400-1401
TKG品番(2017)
6-2190-2503