千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「赤絵」 取皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656714
品番
AK20A
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
メラミン「赤絵」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
Φ140×25
TKG品番
9-2400-1501
TKG品番(2017)
6-2190-2601