油性ボールペン Calme カルム ブラック軸 黒 5本パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00656839 品番 XBXA105-A5H
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

まとめ買いに最適な5本パック。心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の安定感も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。

インキ:黒 質量(g)10 本体寸法(mm)16×11×140 機構ノック式 ボール径(Φmm)0.5 入数5本セット 色(軸)ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする