TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」てんぷら皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656863
品番
VS7614
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
質量(kg)
0.238
色
白
直径×高さ(mm)
Φ215×25
TKG品番
9-2401-0201
TKG品番(2017)
6-2191-0201