ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
ボールペン替芯 エナージェル用 黒 5本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00656866
品番
XLRN5-A5
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
質量(g)
14
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
サイズ(mm)
個装:40×7×145
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応