メラミン「紅志野」和皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00656888 品番 VS7601S
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.124 直径×高さ(mm)Φ166×18 TKG品番9-2401-0302 TKG品番(2017)6-2191-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする