ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ボールペン替芯
ボールペン替芯 カルム/フィール/ビクーニャ 多色多機能用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
インキ:青
注文コード
00656936
品番
XBXS3-C
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
インキ:青
ボール径(Φmm)
0.35
材質(インキ)
油性染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応