TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」丼 蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00656967
品番
VS7623F
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.082
色
白
容量(mL)
-
直径(Φmm)
Φ133
高さ(mm)
34
タイプ
蓋
TKG品番
9-2401-0901
TKG品番(2017)
6-2191-0901