TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」飯椀 身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657037
品番
VS745M
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.108
色
白
容量(mL)
180
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ136×55
TKG品番
9-2401-1202
TKG品番(2017)
6-2191-1202