メラミン「紅志野」正油入付のり皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00657116 品番VS7617
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状長角皿 質量(kg)0.103 高さ(mm)25 短辺(mm)106 長辺(mm)153 TKG品番9-2401-1801 TKG品番(2017)6-2191-1801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする