TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」角漬物皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657125
品番
VS7607
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.086
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
86
長辺(mm)
130
TKG品番
9-2401-1901
TKG品番(2017)
6-2191-1901