TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「紅志野」蒸し椀 蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657195
品番
VS715F
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
質量(kg)
0.034
色
白
容量(mL)
-
タイプ
蓋
直径×高さ(mm)
Φ89×20
TKG品番
9-2401-2601
TKG品番(2017)
6-2191-2601