曜日別特売
CM205 メラミン サラダボール 千羽鶴印(エンテック) 00657335

メラミン サラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00657335品番CM205
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。

形状直径(Φmm)166高さ(mm)37材質メラミン容量(mL)-タイプサラダボール直径×高さ(mm)Φ166×37TKG品番9-2402-2601TKG品番(2017)6-2192-0401食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする