※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 蒸し椀(身)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657353
品番
CM42A
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
サイズ
大
容量(mL)
240
タイプ
身
直径×高さ(mm)
Φ87×69
TKG品番
9-2402-2901
TKG品番(2017)
6-2192-0601