千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 飯椀(身)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657414
品番
CM4
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
250
タイプ
飯椀(身)
直径×高さ(mm)
Φ120×59
TKG品番
9-2402-3101
TKG品番(2017)
6-2192-0901