TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「はりま」 前菜皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00657554
品番
HM7911
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
長角皿
質量(kg)
0.153
色
白
高さ(mm)
20
短辺(mm)
90
長辺(mm)
223
TKG品番
9-2402-1001
TKG品番(2017)
6-2192-2301